VHM spiralno svrdlo ekstra kratko, TiAlN, ⌀ DC h7: 5,8mm

Artikl br.: 122151 5,8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h7 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6539
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7
  • Broj oštrica Z: 2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 5,8 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6539
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 118 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 19,3 mm
Kut spirale 30 stupanj
Drška Cilindrična drška s h7
Unutarnje hlađenje ne
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 28 mm
Ukupna duljina L 66 mm
⌀ drške Ds 5,8 mm
Tolerancija drške h7
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,08 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 122151 5,8
EAN / GTIN 4045197748492
Broj proizvođača 122151 5,8

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
260
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
180
Aluminij > 10% Si
N
180
Čelik < 500 N/mm²
P
90
Čelik < 750 N/mm²
P
90
Čelik < 900 N/mm²
P
80
Čelik < 1100 N/mm²
P
60
Čelik < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Slično kao DIN 6539 (ekstra kratko).
S jednakim nazivnim promjerom i ⌀ drške.
TiAlN prevlaka za još bolji učinak.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Stezanje u steznoj glavi art. 341050 s dijamantno prevučenim steznim čeljustima.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


VHM spiralno svrdlo ekstra kratko, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 5,8mm

VHM spiralno svrdlo ekstra kratko, TiAlN, ⌀ DC h7: 5,8mm

na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi
32,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
20,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi
23,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prsten u boji nema nema nema
Nazivni ⌀ DC 5,8 mm 5,8 mm 5,8 mm
Tolerancija drške h7 h7 h7
Rezni materijal VHM VHM VHM
Tolerancija nazivnog ⌀ h7 h7 h7
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,08 mm/okr 0,08 mm/okr 0,08 mm/okr
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu