{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 2,5 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 10,3 mm | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 14 mm | |
Ukupna duljina L | 43 mm | |
⌀ drške Ds | 2,5 mm | |
Tolerancija drške | h7 | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122151 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197748164 | |
Broj proizvođača | 122151 2,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
VHM spiralno svrdlo ekstra kratko, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,5mm
na zahtjev
Na zalihi
560 dijelovi na zalihi
12,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.258 dijelovi na zalihi
7,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
442 dijelovi na zalihi
8,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | bez prevlake | TiN |
Ukupna duljina L | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Standard | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Tip | N | N | N |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/okr | 0,05 mm/okr | 0,05 mm/okr |