{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 2,6 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 10,1 mm | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 14 mm | |
Ukupna duljina L | 43 mm | |
⌀ drške Ds | 2,6 mm | |
Tolerancija drške | h7 | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122151 2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197748171 | |
Broj proizvođača | 122151 2,6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM spiralno svrdlo ekstra kratko 2,6 mm
na zahtjev
Na zalihi
241 dijelovi na zalihi
12,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
495 dijelovi na zalihi
7,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
203 dijelovi na zalihi
8,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | nema |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM |
Kut spirale | 30 | 30 | 30 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 14 | 14 | 14 |