{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 45 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | Standard proizvođača | |
Drška | Weldon drška | |
⌀ drške | 19 mm | |
Dubina reza | 30 mm | |
Ukupna duljina L | 60 mm | |
Vrsta proizvoda | Jezgreno svrdlo |
Broj artikla | 118800 45 | |
EAN / GTIN | 4045197037954 | |
Broj proizvođača | 118800 45 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Krunsko svrdlo HSS dubina rezanja 35 mm, TiAlN, ⌀ DC: 45mm
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
147,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi
145,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi
87,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
112,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
39,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | nema | ||
Nazivni ⌀ DC | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Rezni materijal | HSS | HM | HM | HSS | HM |
Vrsta proizvoda | Jezgreno svrdlo | Rezač rupa | Rezač rupa | Jezgreno svrdlo | Rezač rupa |