{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 28 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | Standard proizvođača | |
Drška | Weldon drška | |
⌀ drške | 19 mm | |
Dubina reza | 30 mm | |
Ukupna duljina L | 60 mm | |
Vrsta proizvoda | Jezgreno svrdlo |
Broj artikla | 118800 28 | |
EAN / GTIN | 4045197037824 | |
Broj proizvođača | 118800 28 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Krunsko svrdlo HSS dubina rezanja 35 mm, TiAlN, ⌀ DC: 28mm
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
65,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
47,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
93,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Nazivni ⌀ DC | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS |
Vrsta proizvoda | Jezgreno svrdlo | Jezgreno svrdlo | Jezgreno svrdlo |