Krunsko svrdlo HSS dubina rezanja 35 mm, TiAlN, ⌀ DC: 16mm

Artikl br.: 118800 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
96 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: Standard proizvođača
  • Drška: Weldon drška

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 16 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal HSS
Standard Standard proizvođača
Drška Weldon drška
⌀ drške 19 mm
Dubina reza 30 mm
Vrsta proizvoda Jezgreno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 118800 16
EAN / GTIN 4045197037695
Broj proizvođača 118800 16

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
70
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
70
Čelik < 500 N/mm²
P
25
Čelik < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
15
GG
K
16
GGG
K
19
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Odgovara svim uobičajenim magnetnim bušilicama. Učinkovito bušenje zahvaljujući optimiranoj geometriji rezne oštrice. Lako se oštri. S Weldon drškom − ⌀ 19 mm.
HSS s posebnom TiAlN prevlakom za bolja svojstva rezanja (sprečavanje navarivanja materijala).

Upotreba:

Na mobilnim magnetnim ili stacionarnim bušilicama s postoljem za izradu velikih rupa u čeličnoj konstrukciji. Krunsko svrdlo narezuje samo tanki prsten materijala. Izbušena jezgra se izbacuje pomoću izbacivača opterećenog silom opruge.

Opseg isporuke:

Bez izbacivača.

Napomena:

Za podmazivanje krunskih svrdla preporučuje se visokoučinsko rezno ulje (vidi br. 084210).

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Krunsko svrdlo HSS dubina rezanja 35 mm, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 16mm

Krunsko svrdlo HSS dubina rezanja 35 mm, TiAlN, ⌀ DC: 16mm

na zahtjev
Na zalihi
96 dijelovi na zalihi
41,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
114 dijelovi na zalihi
30,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
56,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prevlaka TiAlN bez prevlake TiAlN
Nazivni ⌀ DC 16 mm 16 mm 16 mm
Standard Standard proizvođača Standard proizvođača Standard proizvođača
Rezni materijal HSS HSS HSS
Vrsta proizvoda Jezgreno svrdlo Jezgreno svrdlo Jezgreno svrdlo

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu