{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 30 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | Standard proizvođača | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Rezač rupa |
Broj artikla | 118800 30 | |
EAN / GTIN | 4045197037848 | |
Broj proizvođača | 118800 30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Krunsko svrdlo HSS dubina rezanja 35 mm 30 mm
na zahtjev
Na zalihi
108 dijelovi na zalihi
72,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi
50,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi
101,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | bez prevlake | TiAlN |
Prsten u boji | nema | nema | nema |
Nazivni ⌀ DC | 30 | 30 | 30 |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS |
Vrsta proizvoda | Rezač rupa | Rezač rupa | Rezač rupa |