{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 36 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | Standard proizvođača | |
Drška | Weldon drška | |
⌀ drške | 19 mm | |
Dubina reza | 30 mm | |
Vrsta proizvoda | Jezgreno svrdlo |
Broj artikla | 118800 36 | |
EAN / GTIN | 4045197037886 | |
Broj proizvođača | 118800 36 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Krunsko svrdlo HSS dubina rezanja 35 mm, TiAlN, ⌀ DC: 36mm
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
107,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
124,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi
74,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
115 dijelovi na zalihi
35,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀-tolerancija | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,15 mm | |
Prsten u boji | nema | nema | nema | |
Nazivni ⌀ DC | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
Drška | Weldon drška | Drška s tri površine za zatezanje | Drška s tri površine za zatezanje | Drška s tri površine za zatezanje |
Rezni materijal | HSS | HM | HM | HM |
Vrsta proizvoda | Jezgreno svrdlo | Rezač rupa | Rezač rupa | Rezač rupa |