{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 25 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | Standard proizvođača | |
Drška | Weldon drška | |
⌀ drške | 19 mm | |
Dubina reza | 30 mm | |
Ukupna duljina L | 60 mm | |
Vrsta proizvoda | Jezgreno svrdlo |
Broj artikla | 118800 25 | |
EAN / GTIN | 4045197037794 | |
Broj proizvođača | 118800 25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Krunsko svrdlo HSS dubina rezanja 35 mm, TiAlN, ⌀ DC: 25mm
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
60,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
152 dijelovi na zalihi
80,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
450 dijelovi na zalihi
47,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
408 dijelovi na zalihi
27,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
48,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | nema | ||
Nazivni ⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Rezni materijal | HSS | HM | HM | HM | HM |
Vrsta proizvoda | Jezgreno svrdlo | Rezač rupa | Rezač rupa | Rezač rupa | Jezgreno svrdlo |