{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 45 mm | |
Izvedba | plosnato | |
Rezni materijal | HM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Drška | Drška s tri površine za zatezanje | |
⌀ drške | 10 mm | |
⌀-tolerancija | −0,05 / 0,15 mm | |
Duljina D (L) | 11,8 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Rezač rupa |
Broj artikla | 118505 45 | |
EAN / GTIN | 4045197956835 | |
Broj proizvođača | 118505 45 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Krunsko svrdlo HM plosnato 45 mm
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
39,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi
145,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
136 dijelovi na zalihi
87,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
112,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
147,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀-tolerancija | −0,05 / 0,15 | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,1 | ||
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema | nema |
Nazivni ⌀ DC | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HSS | HSS |
⌀ drške | 10 | 10 | 10 | ||
Vrsta proizvoda | Rezač rupa | Rezač rupa | Rezač rupa | Rezač rupa | Rezač rupa |