{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 2,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 6,3 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 10 mm | |
Ukupna duljina L | 43 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113341 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197963758 | |
Broj proizvođača | 113341 2,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Svrdlo za lim HSS jednostrano 2,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
2.107 dijelovi na zalihi
1,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.615 dijelovi na zalihi
4,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.275 dijelovi na zalihi
3,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.789 dijelovi na zalihi
11,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prsten u boji | nema | nema | nema | plavo |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Rezni materijal | HSS | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |