{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 62 mm - 75 mm | |
Lecture | 0,005 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 0,006 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 23 mm | |
Dim. a | 3,4 mm | |
Profondeur de mesure standard | 105 mm | |
Profondeur de mesure avec rallonge | 255 mm | |
Métrologie | analogique | |
Longueur totale | 156 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètre 3 touches |
Référence article | 429000 62-75 | |
EAN / GTIN | 4946368517742 | |
Réf. fabricant | 368-771 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Micromètre d’intérieur Holtest, Plage de mesure: 62-75mm
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
503,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock
434,31 €
369,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock
447,33 €
380,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Profondeur de mesure standard | 105 mm | 117 mm | 117 mm |
Dim. a | 3,4 mm | 1 mm | 1 mm |
Métrologie | analogique | analogique | analogique |
Type de produit | Micromètre 3 touches | Micromètre 3 touches | Micromètre 3 touches |