{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 175 mm - 200 mm | |
Lecture | 0,005 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 0,01 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 23 mm | |
Dim. a | 19,6 mm | |
Profondeur de mesure standard | 147 mm | |
Profondeur de mesure avec rallonge | 297 mm | |
Métrologie | analogique | |
Longueur totale | 249 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètre 3 touches |
Référence article | 429000 175-200 | |
EAN / GTIN | 4946368517803 | |
Réf. fabricant | 368-777 |