{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 25 mm - 30 mm | |
Lecture | 0,005 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 0,006 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 23 mm | |
Dim. a | 2,6 mm | |
Profondeur de mesure standard | 90 mm | |
Profondeur de mesure avec rallonge | 240 mm | |
Métrologie | analogique | |
Longueur totale | 140 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètre 3 touches |
Référence article | 429000 25-30 | |
EAN / GTIN | 4946368517704 | |
Réf. fabricant | 368-767 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micromètre d’intérieur Holtest 25-30 mm
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
420,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
127 article(s) en stock
339,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,005 | 0,005 |
Erreur admissible | 0,006 | 0,006 |
Plage de mesure | 25 ;30 | 25 ;30 |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 | 1/50 |
Norme | Norme usine | Norme usine |
Profondeur de mesure standard | 90 | 90 |
Dim. a | 2,6 | 0,5 |