{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 87 mm - 100 mm | |
Lecture | 0,005 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 0,006 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 23 mm | |
Dim. a | 3,4 mm | |
Profondeur de mesure standard | 105 mm | |
Profondeur de mesure avec rallonge | 255 mm | |
Métrologie | analogique | |
Longueur totale | 156 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètre 3 touches |
Référence article | 429000 87-100 | |
EAN / GTIN | 4946368517766 | |
Réf. fabricant | 368-773 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micromètre d’intérieur Holtest 87-100 mm
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
581,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
526,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,005 | 0,005 |
Plage de mesure | 87 ;100 | 87 ;100 |
Norme | Norme usine | Norme usine |
Profondeur de mesure standard | 105 | 117 |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste |
Métrologie | analogique | analogique |
Type de produit | Micromètre 3 touches | Micromètre 3 touches |