{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 6 mm - 8 mm | |
Lecture | 0,001 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 0,004 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 17 mm | |
Dim. a | 2 mm | |
Profondeur de mesure standard | 57 mm | |
Profondeur de mesure avec rallonge | 157 mm | |
Métrologie | analogique | |
Longueur totale | 106 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètre 3 touches |
Référence article | 429000 6-8 | |
EAN / GTIN | 4946368517155 | |
Réf. fabricant | 368-161 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Micromètre d’intérieur Holtest, Plage de mesure: 6-8mm
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
383,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock
311,55 €
264,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,001 mm | 0,001 mm |
Erreur admissible | 0,004 mm | 0,004 mm |
Plage de mesure | 6 mm - 8 mm | 6 mm - 8 mm |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norme | Norme usine | Norme usine |
Profondeur de mesure standard | 57 mm | 54 mm |
Dim. a | 2 mm | 1,5 mm |