• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre d’intérieur Holtest 30-40 mm

Réf.: 429000 30-40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 25,00 € /pcs.
  • 45,10 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 30 mm - 40 mm
Lecture 0,005 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
Erreur admissible 0,006 mm
⌀ tambour micrométrique 23 mm
Dim. a 3,4 mm
Profondeur de mesure standard 98 mm
Profondeur de mesure avec rallonge 248 mm
Métrologie analogique
Longueur totale 140 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètre 3 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 429000 30-40
EAN / GTIN 4946368517711
Réf. fabricant 368-768

Description

Exécution:

Inoxydables, toutes les pièces de lecture chromées antireflets. Tambour micrométrique avec graduation noire et limiteur de couple à friction.
Pour trous débouchants, surfaces de mesure en acier trempé.

Accessoire(s):

Rallonges 429010. Bagues deréglage 484030.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Micromètre d’intérieur Holtest  30-40 mm

Micromètre d’intérieur Holtest 30-40 mm

Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
464,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
105 article(s) en stock
376,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Lecture 0,005 0,005
Erreur admissible 0,006 0,006
Profondeur de mesure avec rallonge 248 247
Norme Norme usine Norme usine
Profondeur de mesure standard 98 97
Emballage Boîte robuste Boîte robuste
Métrologie analogique analogique