Bague de réglage DIN 2250 C 28 mm

Réf.: 484030 28
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 21,80 € /pcs.
  • 28,50 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nominal (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 2250 C
    Dim. nominales 28 mm
    Tolérance de fabrication pour l'alésage JS4
    Qualité 4
    Plage de tolérance JS
    Matériau Acier spécial pour calibres
    Type de produit Bague de réglage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 484030 28
    EAN / GTIN 4045197212146

    Description

    Exécution:

    Bagues de réglageen acier de première qualité, trempées, rectifiées et rodées avec précision. La mesure réelle est estampée sur les bagues de réglage. Tolérance de fabrication pour l’alésage: JS4.

    Utilisation:

    Pour applications générales, p. ex. réglage et contrôle d'instruments de mesure.

    Norme:

    Suivant DIN 2250 C.

    Remarque(s):

    D’autres dimensions intermédiaires jusqu’à 320 mm peuvent être facilement commandées, par ex. 484030 réf. 82.