• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bague de réglage DIN 2250 C 79 mm

Réf.: 484030 79
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 26,00 € /pcs.
  • 40,00 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nominal (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 2250 C
Dim. nominales 79 mm
Tolérance de fabrication pour l'alésage JS4
Qualité 4
Plage de tolérance JS
Matériau Acier spécial pour calibres
Type de produit Bague de réglage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 484030 79
EAN / GTIN 2050001955227

Description

Exécution:

Bagues de réglageen acier de première qualité, trempées, rectifiées et rodées avec précision. La mesure réelle est estampée sur les bagues de réglage. Tolérance de fabrication pour l’alésage: JS4.

Utilisation:

Pour applications générales, p. ex. réglage et contrôle d'instruments de mesure.

Norme:

Suivant DIN 2250 C.

Remarque(s):

D’autres dimensions intermédiaires jusqu’à 320 mm peuvent être facilement commandées, par ex. 484030 réf. 82.