{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | Norme usine | |
Messbereich | 75 mm - 88 mm | |
Lecture | 0,005 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 0,007 mm | |
Dim. a | 1 mm | |
Profondeur de mesure standard | 117 mm | |
Profondeur de mesure avec rallonge | 267 mm | |
Métrologie | analogique | |
⌀ bague de contrôle | 87 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètre 3 touches |
Référence article | 428990 75-88 | |
EAN / GTIN | 4045197608024 | |
Réf. fabricant | 428990 75-88 |