• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HM390 TPCT 0502PDR IC830 Plaquettes triangulaires avec 3 arêtes de coupe hélicoïdales pour épaulement précis à 90°

Réf.: 3346007
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELI3MILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3346007
EAN / GTIN 7291075392401
Réf. fabricant 3346007
Article hors catalogue L23910 750

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.5 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 3.94 mm, Longueur plaquette (INSL) 5.26 mm, Épaisseur plaquette (S) 2.1 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 3.94 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 5.26 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 2.1 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 3
  • Longueur arête racleuse (BS) 1 mm

Produits adaptés

Porte-outils :