HM390 ETP D12-03-C12-05-C 90° Endmills Carrying HM390 TPKT 0502 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Réf.: 3345992
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELI3MILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3345992
EAN / GTIN 7291075392326
Réf. fabricant 3345992
Article hors catalogue L23980 2722

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 3.5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 70 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 16 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur fonctionnelle (LF) 70 mm
  • Longueur tête (LH) 18 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
  • Longueur hors tout (OAL) 70 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 1.5 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees