• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

BCM D40-A-W32-C Fraises hémisphériques avec plaquettes à arêtes tangentes au rayon pour le copiage en finition

Réf.: 3102559
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Serie DROPMILL
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3102559
EAN / GTIN 7291075122916
Réf. fabricant 3102559
Article hors catalogue L23980 470

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 36 mm, Overall Length (OAL) 160 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Rayon (RE) 20 mm
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 36 mm
  • Type trontal A
  • Longueur fonctionnelle (LF) 124 mm
  • Longueur tête (LH) 88 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) BCR D400-CS
  • Longueur hors tout (OAL) 160 mm
  • Type de queue Weldon

Produits adaptés

De la même série "DROPMILL" Afficher tout