BCR D400-QT IC328 Plaquettes pour des usinages à grande vitesse.

Réf.: 5603248
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DROPMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5603248
EAN / GTIN 7291075123029
Réf. fabricant 5603248
Article hors catalogue L23970 28

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 35.4 mm, Épaisseur plaquette (S) 7 mm, Largeur plaquette (W1) 18.8 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 20 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur plaquette (INSL) 35.4 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 7 mm
  • Largeur plaquette (W1) 18.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "DROPMILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop