BCM D25-A-W25-C Fraises hémisphériques avec plaquettes à arêtes tangentes au rayon pour le copiage en finition

Réf.: 3102554
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série DROPMILL
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3102554
EAN / GTIN 7291075122879
Réf. fabricant 3102554
Article hors catalogue L23980 464

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 20 mm, Overall Length (OAL) 170 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Rayon (RE) 12.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 20 mm
  • Type trontal A
  • Longueur fonctionnelle (LF) 138 mm
  • Longueur tête (LH) 70 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) BCR D250-QT
  • Longueur hors tout (OAL) 170 mm
  • Type de queue Weldon

Produits adaptés

De la même série "DROPMILL" Afficher tout