BCM D1.00-B-W1.25-C Fraises hémisphériques avec plaquettes à arêtes tangentes au rayon pour le copiage en finition

Réf.: 3103053
Copier
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série DROPMILL
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103053
Copier
EAN / GTIN 7291075171587
Copier
Réf. fabricant 3103053
Copier
Article hors catalogue L23980 3094
Copier

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.79″ ,Overall Length (OAL) 8-3/4″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Demi angle du cône (BHTA): 2.2 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Rayon (RE): 1/2″
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.79″
  • Type trontal: B
  • Longueur fonctionnelle (LF): 7.609″
  • Longueur tête (LH): 3-3/4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): BCR D1.00-QT
  • Longueur hors tout (OAL): 8-3/4″
  • Type de queue: Weldon

Produits adaptés

De la même série "DROPMILL" Afficher tout

Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier