Description:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 26 mm, Overall Length (OAL) 160 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Rayon (RE) 15 mm
- Diamètre coupant (DC) 30 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 2
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 26 mm
- Type trontal A
- Longueur fonctionnelle (LF) 124 mm
- Longueur tête (LH) 67 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) BCR D300-QT
- Longueur hors tout (OAL) 160 mm
- Type de queue Weldon