Description:
Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 1.33″ ,Overall Length (OAL) 10″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Rayon (RE): 3/4″
- Diamètre coupant (DC): 1-1/2″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 2
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.33″
- Type trontal: B
- Longueur fonctionnelle (LF): 8.813″
- Longueur tête (LH): 5″
- Identification plaquette étalon (MIID): BCR D1.50-CS
- Longueur hors tout (OAL): 10″
- Type de queue: Weldon