Description:
Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.4″ ,Overall Length (OAL) 6-1/2″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round
Caractéristique(s):
- Demi angle du cône (BHTA): 1.72 Degrees
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
- Rayon (RE): 1/4″
- Diamètre coupant (DC): 1/2″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 2
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.4″
- Type trontal: B
- Longueur fonctionnelle (LF): 6-1/2″
- Longueur tête (LH): 2.4″
- Identification plaquette étalon (MIID): BCR D.50-QT
- Longueur hors tout (OAL): 6-1/2″
- Type de queue: Round