• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ERCM D32-C32-CP12 Multifunctional Coarse Pitch Endmills for Four Insert Shapes

Réf.: 3101344
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Serie CHAMMILL
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3101344
EAN / GTIN 7291075108484
Réf. fabricant 3101344
Article hors catalogue L23980 1032

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 6 mm, Overall Length (OAL) 230 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6 mm
  • Longueur tête (LH) 40 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) R90MT
  • Longueur hors tout (OAL) 230 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 10 Degrees
  • Type de queue Round

Produits adaptés

De la même série "CHAMMILL" Afficher tout