• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

O45MT 050505-RM IC928 Plaquettes de fraisage octogonales pour surfaçage.

Réf.: 5602548
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CHAMMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5602548
EAN / GTIN 7291075102321
Réf. fabricant 5602548
Article hors catalogue L23910 1272

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.3 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 11.54 mm, Épaisseur plaquette (S) 5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.5 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.3 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 11.54 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 135 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.17 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8

Produits adaptés

De la même série "CHAMMILL" Afficher tout