• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

ERCM D1.50-M16-CP.50 Fraises en bout à plaquettes rondes, pour copiage et surfaçage. Système modulaire ISCAR ClickFit.

Réf.: 3101233
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CHAMMILL
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3101233
EAN / GTIN 7291075126228
Réf. fabricant 3101233
Article hors catalogue L23980 1710

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1.14″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.205″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1.14″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): M16
  • Rayon (RE): 1/4″
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.205″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1.693″
  • Identification plaquette étalon (MIID): R90MT 43-RM
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 6.5 Degrees

Produits adaptés

De la même série "CHAMMILL" Afficher tout