R90MT 43-RM IC328 Plaquettes rondes avec brise-copeaux pour le copiage.

Réf.: 5602118
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série CHAMMILL
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5602118
    EAN / GTIN 7291075102239
    Réf. fabricant 5602118
    Article hors catalogue L23910 927

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Épaisseur plaquette (S) 5.4 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 6.35 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 5.4 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 8

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "CHAMMILL" Afficher tout