• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FDN CM-D100-12-27-FE Flange Type Full Width Slotting Cutters Carrying Round and Octagonal Inserts

Réf.: 3101318
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISCARMILL
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3101318
EAN / GTIN 7291075117325
Réf. fabricant 3101318
Article hors catalogue L23980 3067

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 26.8 mm, Diamètre coupant (DC) 88.6 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12.2 mm, Nombre de dents (NOF) 8, Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 26.8 mm
  • Diamètre coupant (DC) 88.6 mm
  • Nombre de dents (CICT) 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12.2 mm
  • Nombre de dents (NOF) 8
  • Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) R90MT 1205
  • Longueur hors tout (OAL) 40 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8
  • Longueur utile (LU) 28.5 mm

Produits adaptés

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout