F45E D 1.50-W1.00 Fraises en bout à surfacer à 45° pour plaquettes SEKN/R-12

Réf.: 3100025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ISCARMILL
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3100025
    EAN / GTIN 7291075089981
    Réf. fabricant 3100025
    Article hors catalogue L23980 1990

    Description

    Description:

    Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.256″ ,Overall Length (OAL) 3-3/4″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
    • Diamètre coupant (DC): 1-1/2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 2.2″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 3
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.256″
    • Longueur fonctionnelle (LF): 2.609″
    • Longueur tête (LH): 1-1/4″
    • Identification plaquette étalon (MIID): SEK 42
    • Longueur hors tout (OAL): 3-3/4″
    • Type de queue: Weldon
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 45 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "ISCARMILL" Afficher tout