• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

O45MT 050505-RM IC328 Plaquettes de fraisage octogonales pour surfaçage.

Réf.: 5601921
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CHAMMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5601921
EAN / GTIN 7291075102291
Réf. fabricant 5601921
Article hors catalogue L23910 805

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.3 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 11.54 mm, Épaisseur plaquette (S) 5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.5 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.3 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 11.54 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 135 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.17 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8

Produits adaptés

De la même série "CHAMMILL" Afficher tout