• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ECM D1.50-W1.25-11 Fraises à queue multifonctionnelles pour quatre formes de plaquettes

Réf.: 3101246
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CHAMMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3101246
EAN / GTIN 7291075102338
Réf. fabricant 3101246
Article hors catalogue L23980 1717

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.34″ ,Overall Length (OAL) 4″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.34″
  • Longueur tête (LH): 1-1/2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): S90MT
  • Longueur hors tout (OAL): 4″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5.9 Degrees
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "CHAMMILL" Afficher tout