R90MT 1205-RM IC928 Plaquettes rondes avec brise-copeaux pour le copiage.

Réf.: 5698608
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CHAMMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5698608
EAN / GTIN 7291075102277
Réf. fabricant 5698608
Article hors catalogue L23910 600

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Épaisseur plaquette (S) 5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 6 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8

Produits adaptés

De la même série "CHAMMILL" Afficher tout