F45E D 50/2.0-R8 Fraises en bout à surfacer à 45° pour plaquettes SEKN/R-12

Réf.: 3100043
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISCARMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100043
EAN / GTIN 7291075053807
Réf. fabricant 3100043
Article hors catalogue L23980 1282

Description

Description:

Indexable End Mills, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 6.5 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 140 mm, Shank Type Bridgeport Style, Shank Type Bridgeport Style

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 67.2 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur tête (LH) 38.1 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 140 mm
  • Type de queue Bridgeport Style
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees

Produits adaptés

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout