• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SEKT 09T3AF-N IC328 Plaquettes de fraisage carrées super positives pour usinages à 45° léger à moyen dans les matériaux doux

Réf.: 5601407
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie ISCARMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5601407
EAN / GTIN 7291075066906
Réf. fabricant 5601407
Article hors catalogue L24170 84

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 4.5 mm, Longueur plaquette (INSL) 9.6 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.2 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4.5 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 9.6 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.12 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout