ETS D32-14-W16-10 T-Slot Endmills

Réf.: 3100691
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISCARMILL
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100691
EAN / GTIN 7291075053777
Réf. fabricant 3100691
Article hors catalogue L23980 51

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 7.5 mm, Diamètre coupant (DC) 31.7 mm, Nombre de dents (CICT) 4, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 90 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 2

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 7.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 31.7 mm
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 66 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Longueur hors tout (OAL) 90 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 2
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 52 mm

Produits adaptés

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout