Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 16mm

Réf.: 235507 16

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 4×D
  • Queue: ABS
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KUB Quatron®
⌀ nom. D 16
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 4×D
Queue ABS
Arrosage interne oui
Long. utile L1 64 mm
Longueur de col LA 99 mm
⌀ queue ABS® Ds 50 mm
Code ISO plaquette SOEX 050204 13-...
Jeu de vis pour plaquettes 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Nombre de dents Z 1
Longueur totale L 130 mm
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 235507 16
Réf. fabricant U12 51600

Description

Utilisation:

Avec plaquettes 236520236576.

Remarque(s):

Utilisation uniquement en présence de conditions de machine stables. Perçage excentré jusqu’à Vmax = 0,25 mm, p. ex. avec le dispositif de réglage à excentrique 239010239012.⌀ maximal possible par sélection =D+0,5 mm.
Autres dimensions disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS®, 4×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 16mm

Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 16mm

Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
359,72 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
426,98 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
289,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
528,37 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 1 1 1 1 2
Code ISO plaquette SOEX 050204 13-... WOEX 030204 SOGX 050204 SOMT05T204 / XOMT05T204 SOGX 050204
⌀ nom. D 16 16 16 16 16
Queue ABS DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766 ABS
Long. utile L1 64 mm 64 mm 64 mm 67 mm 80 mm
Type de produit Forets à plaquettes Forets à plaquettes Forets à plaquettes Forets à plaquettes Forets à plaquettes
Longueur de col LA 99 mm 88 mm 80 mm 83 mm 110 mm