• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 15mm

Réf.: 235507 15
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 4×D
  • Queue: ABS
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KUB Quatron®
⌀ nom. D 15
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 4×D
Queue ABS
Arrosage interne oui
Long. utile L1 60 mm
Longueur de col LA 95 mm
⌀ queue ABS® Ds 50 mm
Code ISO plaquette SOEX 050204 13-...
Jeu de vis pour plaquettes 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Nombre de dents Z 1
Longueur totale L 126 mm
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 235507 15
Réf. fabricant U12 51500
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Utilisation:

Avec plaquettes 236520236576.
Inapproprié pour l'usinage de l'inox.

Remarque(s):

Utilisation uniquement en présence de conditions de machine stables. Perçage excentré jusqu’à Vmax = 0,25 mm, p. ex. avec le dispositif de réglage à excentrique 239010239012.⌀ maximal possible par sélection =D+0,5 mm.
Autres dimensions disponibles sur demande.