• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plaquette KOMET®, BK7710, Désignation type W83: 13-210

Réf.: 236554 13-210

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    18,90 € / Unité
  • De 10 Unité
    15,75 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W83 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOEX 050204
Série KUB Quatron®
Désignation 13-210
Nuance BK7710
Type Alu
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,12 mm/tr
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236554 13-210
EAN / GTIN 4047109085572
Réf. fabricant W83 13210.047710

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
600
Alu (à copeaux courts)
N
300
Alu > 10% Si
N
250
Ti > 850 N/mm²
S
80
CuZn
N
300
Graphite, PRFV, PRFC
N
150
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Périphérie rectifiée, avec arête de coupe chanfreinée et brise-copeaux fritté.

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d’utilisation s’appliquent aux outils KUB Quatron®.
Ne pas utiliser en plaquette centrale sur les forets à plaquettes!