Plaquette KOMET® 18-210

Réf.: 236554 18-210

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    18,24 € / Unité
  • De 10 Unité
    15,20 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W83 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette SOEX 060306
    Désignation 18-210
    Nuance BK7710
    Type Alu
    Type d'outils Carbure
    Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,16 mm/tr
    Nombre de changements/dents 4
    Type de produit Plaquettes pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 236554 18-210
    EAN / GTIN 4047109085589
    Réf. fabricant W83 18210.067710

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    600
    Alu (à copeaux courts)
    N
    300
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    CuZn
    N
    300
    Graphite, PRFV, PRFC
    N
    150
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Périphérie rectifiée, avec arête de coupe chanfreinée et brise-copeaux fritté.

    Remarque(s):

    Les valeurs indicatives d’utilisation s’appliquent aux outils KUB Quatron®.
    Ne pas utiliser en plaquette centrale sur les forets à plaquettes!

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :