• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plaquette KOMET® 13-210

Réf.: 236537 13-210

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    18,90 € / Unité
  • De 10 Unité
    15,75 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W83 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOEX 050204
Serie KUB Quatron®
Désignation 13-210
Nuance BK8430
Type ST1400
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,12 mm/tr
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236537 13-210
EAN / GTIN 4047109206724
Réf. fabricant W83 13210.048430

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
160
Acier < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Périphérie rectifiée, avec arête de coupe chanfreinée et brise-copeaux fritté.

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d’utilisation s’appliquent aux outils KUB Quatron®.