{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Perceuse électrique | |
⌀ nom. D | 16 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 64 mm | |
Longueur de col LA | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Long. queue Ls | 50 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 0,25 mm | |
Code ISO plaquette | SOGX 050204 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239700 5IP (0,38 Nm) | |
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 234010 16 | |
EAN / GTIN | 4045197740205 | |
Réf. fabricant | 234010 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue combinée, 4×D, ⌀ DC m7: 16mm
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
426,98 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
359,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
289,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Code ISO plaquette | SOGX 050204 | WOEX 030204 | SOMT05T204 / XOMT05T204 |
⌀ nom. D | 16 | 16 | 16 |
Queue | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Long. utile L1 | 64 mm | 64 mm | 67 mm |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |
Longueur de col LA | 80 mm | 88 mm | 83 mm |