{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Quatron® | |
⌀ nom. D | 39 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | |
Queue | ABS | |
Arrosage interne | oui | |
Long. utile L1 | 156 mm | |
Longueur de col LA | 206 mm | |
⌀ queue ABS® Ds | 63 mm | |
Code ISO plaquette | SOEX 120508 44-... | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 244 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 235507 39 | |
Réf. fabricant | U14 03900 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 39mm |
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
626,83 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
421,61 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 1 | 1 |
Code ISO plaquette | SOEX 120508 44-... | SOGX 130511 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
⌀ nom. D | 39 | 39 | 39 |
Queue | ABS | ISO 9766 | ISO 9766 |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Série | KUB Quatron® | Perceuse électrique | HOLEX Pro |
Longueur de col LA | 206 mm | 184 mm | 191 mm |