{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Quatron® | |
⌀ nom. D | 28 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | |
Queue | ABS | |
Arrosage interne | oui | |
Long. utile L1 | 112 mm | |
Longueur de col LA | 147 mm | |
⌀ queue ABS® Ds | 50 mm | |
Code ISO plaquette | SOEX 090408 32-... | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 178 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 235507 28 | |
Réf. fabricant | U12 52800 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 28mm |
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
409,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
517,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
347,53 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui |
Code ISO plaquette | SOEX 090408 32-... | WOEX 05T304 | SOGX 100408 | SOMT093608 / XOMT093605 |
⌀ nom. D | 28 | 28 | 28 | 28 |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Long. utile L1 | 112 mm | 112 mm | 112 mm | 115 mm |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |
Longueur de col LA | 147 mm | 136 mm | 134 mm | 139 mm |