• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à surfacer / dresser NEODO 63/7 mm

Réf.: 225760 63/7
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série NEODO
⌀ dents DC 63 mm
Nombre de dents Z 7
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Dressage
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 5 mm
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ fixation 22 mm
Plaquette adaptée SZ.U0804..
Référence fabricant S890 FSZ D063-07-22-R08
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 225760 63/7
EAN / GTIN 7291075440119
Réf. fabricant 3388906

Description

Exécution:

Système de fraisage hautement efficace pour le surfaçage et le fraisage d’épaulements à 90°. Pour l’ébauche et la pré-finition, notamment de l’acier et de la fonte. Economique grâce aux 8 arêtes de coupe par plaquette. Logement de plaquette extrêmement stable en queue d’aronde.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 229696 3 (IP9; 2,0 Nm).

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à surfacer / dresser NEODO  63/7 mm

Fraise à surfacer / dresser NEODO 63/7 mm

Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
608,64 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
568,67 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
527,99 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 7 7 7
Application de fraisage Dressage Dressage Dressage
Longueur totale Ltot 40 mm 40 mm 40 mm
Arrosage interne oui oui oui
Plaquette adaptée SZ.U0804.. SO.. 0836.. LO.U0904..
⌀ dents DC 63 mm 63 mm 63 mm
Type de produit Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser